カテゴリ
- 制御機器(161)
- 測定用品(17)
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,052)
- 三菱電機(678)
- ホンダ(667)
- Panasonic(パナソニック)(421)
- コガネイ(374)
- 新ダイワ(359)
- オカムラ(岡村製作所)(345)
- ブロードウォッチ(301)
- CKD(287)
- メディアカバーマーケット(265)
- omron(オムロン)(261)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(181)
- Hirschmann Test & Measurement(177)
- 富士電機(146)
- 共立(145)
- エスコ(135)
- 東芝(131)
- シュナイダーエレクトリック(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)
「v4」の検索結果

RS Pro 磁気ブザー, 4V, 92dB
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様サウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm供給電流 = 80mA直径 = 9mm高さ = 4.5mm最大周波数 = 2.73kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 4V最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 2V丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ
RS PRO¥839税込¥9231個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)
RS PRO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット
RS PRO¥749税込¥8241個欠品中仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント
RS PRO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 4 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個当日出荷仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz
RS PRO¥859税込¥9451個当日出荷仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブルアセンブリ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様コネクタ A:4極オス成形プラグコネクタ B:フリーエンド長さ:2mシース色:黒許容電圧:50 V ac/dcミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。長さ(m)2シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4極オス成形プラグコネクタBフリーエンド許容電圧(V)50 ac/dc
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール
RS PRO(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠寸法(mm)60×60×37.5高さ(mm)37.5質量(g)435取付方式スルーホール定格一次電圧(V)2×115定格二次電圧(V)2×15定格電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)4000二次電流(mA)832
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 85dB
RS PRO¥889税込¥9781個当日出荷仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント
RS PRO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高速パルス直径 = 28mm長さ = 39.5mm奥行き = 28mm高さ = 25.4mm寸法 = 39.5 x 28 x 25.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mAパネル穴 / フランジ取り付けのパルストーンブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応