カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(427)
  • Panasonic(パナソニック)(321)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • 新ダイワ(117)
  • ODELIC(オーデリック)(59)
  • 共立(54)
  • 東和制電工業(TOWA)(48)
  • 富士電機(35)
  • JUKI(30)
  • omron(オムロン)(28)
  • 共立電気計器(27)
  • CIO(27)
  • サンワサプライ(25)
  • SIEMENS(24)
  • ABB(24)
  • DiodesZetex(24)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • CKD(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v45」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ RS PRO

    RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ

    RS PRO
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 45 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 879 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979) RS PRO

    LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • イーサネットスイッチ RS PRO RS PRO

    イーサネットスイッチ RS PRO

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧インジケータ RS PRO RS PRO

    電圧インジケータ RS PRO

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO リレー 115V ac RS PRO

    RS PRO リレー 115V ac

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO Nozzle Band Heater RS PRO

    RS PRO Nozzle Band Heater

    RS PRO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍 RS PRO

    ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = UTP向き = ストレート長さ = 36.5mm幅 = 16.6mm深さ = 22.3mmRS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナプラグ 赤 RS PRO

    RS PRO バナナプラグ 赤

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980) RS PRO

    LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980)

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = SMD / チップコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJカプラ Cat5e UTP RS PRO

    RS Pro RJカプラ Cat5e UTP

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RS PRO 圧電ブザー 100dB スルーホール RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 100dB スルーホール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 12V dc RS PRO

    RS PRO リレー 12V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO

    シグナルコンディショナ RS PRO

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro ヒートシンク HS50対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS50対応 0.2mm

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 49.1 x 29.7mmパッケージ外装 = HS50熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 49.1mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 29.7mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS15対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS15対応 0.2mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 21 x 19.9mmパッケージ外装 = HS15熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 21mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 19.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソフトスタータ RS PRO

    RS PRO ソフトスタータ

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO リレー 240V ac RS PRO

    RS PRO リレー 240V ac

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC240端子形状プリント基板用端子動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 230V ac RS PRO

    RS PRO リレー 230V ac

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • シグナルコンディショナ RS PRO DIN100 RS PRO

    シグナルコンディショナ RS PRO DIN100

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:2 A、220 Vdc、250 Vac 、 電源電圧:115, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:Amplifier 、 トリップ設定は、このユニット内の基板上のリンクによって設定されます。シグナルアイソレータ / コンバータなど、4つのユニットで、光絶縁ハイブリッド回路により信号を絶縁します。また、0-10 V dc / 4-20 mA、4-20 mA / 0-10 V dcのユニットで、プロセス信号を規定の標準伝送電圧信号又は電流信号に変換します。. シグナルコンディショニングユニット. RS Proシングル又はデュアルトリップアンプは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように、各トリップを構成する機能を備えています。このリレーにより、アラーム条件で通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。. デュアル供給電圧動作 2色LED状態表示 フロントパネルで「トリップレベル」を調整. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示