カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(129)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • コーセル(80)
  • TRACO POWER(80)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • 富士電機(74)
  • 新ダイワ(73)
  • 三菱電機(64)
  • 山洋電気(60)
  • CKD(53)
  • マルヤス電業(52)
  • マリンテック(49)
  • ODELIC(オーデリック)(46)
  • 渡辺電機工業(46)
  • TDKラムダ(45)
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • PLANET Technology(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v48」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
  • RS PRO アワーカウンタ RS PRO

    RS PRO アワーカウンタ

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス,  4極 プラグ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ

    RS PRO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス

    RS PRO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス

    RS PRO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ

    RS PRO
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズZC定格電圧(V)48端子種別圧着定格電流(A)1材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート接合型ネジコンタクトめっき
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 メス

    RS PRO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス,  4極 ソケット RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット

    RS PRO
    749税込824
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メス

    RS PRO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRO

    RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リモート電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mm最大使用温度 = +50℃RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

    RS PRO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRO

    RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リモート電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mmカットアウト高さ = 24.6mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)48発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)25光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO RS PRO

    ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
  • RS PRO 電子カウンタ LED RS PRO

    RS PRO 電子カウンタ LED

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ

    RS PRO(2件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸型コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO デジタルパネルメータ RS PRO

    RS PRO デジタルパネルメータ

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PRO

    デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS PRO, HC RS PRO

    結束バンドベース RS PRO, HC

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズHCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    329税込362
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステッピングモータドライバ RS PRO RS PRO

    ステッピングモータドライバ RS PRO

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスリレーモジュール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)48発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)100光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = 温度●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = 温度 → 電流●入力範囲 = 0 → 100 KΩ, -100 → 200 mV, -200 → +2000 ℃●出力レンジ = 0 → 10 V、0 → 21.5 mA●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link).● GEN1600T RTD / TCシグナルコンディショナ. RTD、熱電対、ポテンショメータセンサ用のGEN1600T / シグナルコンディショナです。● 固有のニーズに応じて、出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号に対応 ●高効率スイッチモード電源標準搭載で使用が簡単 ●AC用途とDC用途間での調整が不要 ●すばやく簡単に構成できるUSBインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SP RS PRO

    ソリッドステートリレー, SP

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO

    デジタルカウンタ RS Pro LCD 埋込型, パネル取り付け RS Proシリーズ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 → 48 V ac/dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 電気仕様桁の数 = 6取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数 = 10Hzカットアウト高さ = 24mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ バレル形

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応