カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 新ダイワ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • ホンダ(41)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • KINGBRIGHT(14)
  • SMC(12)
  • ブロードウォッチ(9)
  • エスコ(8)
  • 共立(7)
  • アートレイ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • トヨタ(6)
  • MICROCHIP(5)
  • 日本ナインスター(5)
  • NOK(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Canon(4)
  • ニッサン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v640」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

    RS PRO
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 1300 → 2200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm

    RS PRO
    92税込101
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO

    電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200

    RS PRO
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

    RS PRO
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き RS PRO

    RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き

    RS PRO
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRO

    RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
寅壱4040特集