カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- EPCOS(7)
- omron(オムロン)(5)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 島津理化(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v680-d1」の検索結果

マイカコンデンサ RS Pro 680pF 500V dc
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = D静電容量 = 680pF電圧 = 500V dc寸法 = 16.51 x 5.33 x 12.95mmリードピッチ = 8.89mm許容差 = ±1%奥行き = 5.33mm高さ = 12.95mm長さ = 16.51mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃誘電体材料ファミリ = マイカRS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路RoHS指令(10物質対応)対応