カテゴリ

  • 制御機器(400)
  • 電気材料(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(11)
  • 家電(10)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • AMPHENOL(235)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • KEMET(208)
  • MAZDA(マツダ)(1,881)
  • MURATA(村田製作所)(242)
  • omron(オムロン)(141)
  • Panasonic(パナソニック)(201)
  • SMC(2,977)
  • TDK(167)
  • YAGEO(404)
  • YAMAHA(ヤマハ)(413)
  • エスコ(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(246)
  • ニッサン(601)
  • ホンダ(1,639)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • 三菱電機(152)
  • 京セラ(236)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v7」の検索結果

関連キーワード
532件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • RS Pro 磁気ブザー, 7V, 87dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 7V, 87dB

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm供給電流 = 35mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 7V最小周波数 = 2100Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 4VRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 7V dc, 94dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 7V dc, 94dB

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 7V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様材料 = ニトリル, PVC長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mm

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1個)
    3日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 2.5mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー裏面粘着 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 10mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 59%パターンナンバー = 14
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 45mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 45mm径

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 45mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 36mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 36mm径

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 5mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 120mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 120mm径

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 120mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃熱伝導率 = 0.24W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 60mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 白, 2m x 6mm x 1m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 白, 2m x 6mm x 1m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3幅 = 1m厚さ = 6mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径)

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 19mm外径 = 25mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 70mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 70mm径

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃熱伝導率 = 0.24W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 330mmロッド径 = 25mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 316穴径 = 4.8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 80mm径

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 5mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 1mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 46%パターンナンバー = 15
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316L。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 8mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 5mm。材質グレード = 316L。高さ = 5mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 3mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 3mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。引張強度 = 520 Mpa。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 6mm。材質グレード = 316L。高さ = 6mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mm

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 2.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷