カテゴリ

  • 制御機器(160)
  • 電気材料(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(8)
  • テープ(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,890)
  • 新ダイワ(675)
  • Panasonic(パナソニック)(390)
  • ホンダ(329)
  • MAZDA(マツダ)(269)
  • ニッサン(242)
  • TRACO POWER(119)
  • 共立(118)
  • XP POWER(115)
  • 三菱電機(114)
  • コガネイ(112)
  • CKD(101)
  • onsemi(88)
  • フエニックス・コンタクト(85)
  • エスコ(79)
  • トヨタ(76)
  • omron(オムロン)(67)
  • 東和制電工業(TOWA)(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v80」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh

    RS PRO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • 充電式ボタン・コイン電池 2.4V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 2.4V, 80mAh

    RS PRO
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 2.4V容量 = 80mAhサイズ = 2/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Min = -20℃
  • RS PRO コンデンサ 10000μF, ,80V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10000μF, ,80V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = 85℃寿命 = 2000hリップル電流 = 4.9A誘電正接 = 20%
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dB

    RS PRO
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 8.5mm供給電流 = 15mA直径 = 12mm高さ = 8.5mm最大周波数 = 2.048kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V ac最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 260V ac, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 260V ac, 80dB

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = パネルマウント寸法 = 20 x 23mm供給電流 = 30mA高さ = 23mm最大周波数 = 7.15kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 260V ac最小周波数 = 5850Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 160V acRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mA

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (6mm)、SX6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
    仕様定格電圧 = 14 V口金 = 小型フランジ定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 15000h直径(Φmm)5.84定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
    仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000h直径(Φmm)5.84定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)93(Dia.)×38質量(kg)1直径(Φmm)93定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)80RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.6出力数2
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16(0.18A)ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.67ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 4.444A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.8音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1200
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)13ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)201.64色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)12.45色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)21取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.45ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 23dBファン回転速度 = 2000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 6W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.2W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 12W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4200rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.84W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.88W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 80 W, 50 x 203mm, 12 V dc RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 80 W, 50 x 203mm, 12 V dc

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 80 W長方形のマットサイズ = 50 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100終結タイプリードワイヤ