カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- azbil(旧:山武)(2)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ELPA(1)
- K&N(3)
- Kawasaki(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- MASTERTOOL(2)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- SMC(4)
- TOA(4)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- スズキ(13)
- スバル(3)
- セルスター(1)
- ダイヤトレンド(2)
- ホンダ(7)
- リオン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「va-62」の検索結果
特価

RS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:15V ac,電力:50VA
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 79mm幅 = 62mm奥行き = 65mm寸法 = 79 x 62 x 65mm取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm重さ = 1kg最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応