カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 伊藤電気製作所(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ネグロス電工(4)
  • エスコ(3)
  • 日動電工(3)
  • 八州電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 未来工業(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • E-Value(1)
  • オーム電機(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミドリ安全(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve-14」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コネクタ タイプK熱電対用 RS PRORS Pro コネクタ タイプK熱電対用RS PRO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケットRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタ RS PRORS PRO コネクタRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
肥料141414特集