カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エツミ(8)
  • (6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EDWIN(2)
  • アペックス(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • CKD(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • IRC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ムーンスター(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve35」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケットRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応