カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- VISHAY(6)
- アルファ・エレクトロニクス(6)
- KOA(3)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vishay z201」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応