カテゴリ

  • 電気材料(61)
    • 電線保護(11)
    • FA用ケーブル(45)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 協和ハーモネット(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 大電(9)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • デンカエレクトロン(21)
  • 日本エレパーツ(9)
  • ノーブランド(2)
  • 大栄電線工業(204)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • 沖電線(21)
  • サンワサプライ(20)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • StarTech.com(14)
  • bitstrong(14)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(13)
  • 北港化成(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO シリコンチューブ RS PRORS PRO シリコンチューブRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
3,998税込4,398
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.43mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
5,198税込5,718
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃断熱壁厚さ = 0.38mmUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
5,198税込5,718
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
3,598税込3,958
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃断熱壁厚さ = 0.38mmUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRORS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブルRS PRO
889税込978
1セット(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1429 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1429RS PRO
3,998税込4,398
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 赤コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黄, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黄, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黄コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.58mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1429 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1429RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃燃焼挙動 = 難燃性UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 緑コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ RS PRORS PRO 熱収縮チューブRS PRO
4,598税込5,058
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,598税込7,258
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黒コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒RS PRO
3,998税込4,398
1袋(20m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒RS PRO
5,198税込5,718
1袋(20m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,898税込2,088
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 緑コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 燈, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 燈, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
5,998税込6,598
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィンRS PRO
8,898税込9,788
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 100m UL1015 シリーズ UL1015 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 100m UL1015 シリーズ UL1015RS PRO
2,298税込2,528
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 2.1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒RS PRO
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリア RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリアRS PRO
9,498税込10,448
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13SAE-AMS-DTL-23053/13、UL224 VW-1、ESA PSS-01-702、ASTM E 595 (試験方法のみ)。 NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. クリア熱収縮チューブ(定格+200 ℃). 柔軟性の高い難燃性のフッ素樹脂クリアチューブです。透明度、耐薬品性、及び高温が要求される環境を保護できます。. 収縮率: 2:1 非常に広い動作温度範囲(-55 → +200 ℃) 低い収縮温度+70 ℃ (完全に回復する最低収縮温度+130 ℃) 高い柔軟性による保護 難燃性 低いガス放出 防水・防油 十分な透明度による保護 耐薬品性 切断長300 mm、4本入り 最適なヒートガンについては、品番 ; 546-994 546-994 又は ; 520-2936 520-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃断熱壁厚さ = 0.38mmRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
3,998税込4,398
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黒コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.43mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL11028 シリーズ UL11028 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.2mmUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 100m UL11028 シリーズ UL11028 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.09 mm2ワイヤのスタイル = UL11028コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.2mmUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL11028 シリーズ UL11028 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 黒コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 100m UL11028 シリーズ UL11028 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 青コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
3日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 青コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 燈, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 燈, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
4,998税込5,498
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw