カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 釜屋電機(33)
- ROHM(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三菱電機(12)
- VISHAY(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- オーム電機(9)
- コクヨ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- パネフリ工業(7)
- イチグチ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ELPA(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- ヒロセ(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w402」の検索結果
特価

RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 0Ω, ±5%
RS PRO¥4,398税込¥4,8381リール(10000個)当日出荷仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +200ppm/℃0402型抵抗器、RSシリーズ - (0 → 9.76 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.0625W, 12kΩ, ±1%
RS PRO¥4,198税込¥4,6181リール(10000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0402型抵抗器、RSシリーズ - (3.6 → 66.5 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応