カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(367)
- D'Addario(347)
- Altrider (アルトライダー)(301)
- モートーン(213)
- メディアカバーマーケット(204)
- 視覚デザイン研究所(189)
- HARWIN(187)
- イワタ(ソフト)(179)
- NEC(169)
- ホンダ(152)
- WIDIN(128)
- BUFFALO(バッファロー)(111)
- サンワサプライ(106)
- 自重堂(103)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(99)
- WINTEC(ウインテック)(89)
- ウイニングボアー(87)
- エレコム(76)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「win」の検索結果

HD Lock, with Locking connector
RS PRO¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプロックHDMI
ThinWire HDMI Cable
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷シリーズThinWireシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
RS Pro ヒートシンク ガルウィングクリップ TO-3P用
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-3Pガルウィングクリップ. 1つ又は2つのトランジスタを簡単に取り付けることができるガルウィングクリップです。 トランジスタケースの中央に高い圧力を加えることができるため、最高の熱伝導性を実現できます。 ねじは付属していません。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 検査ウィンドウ のぞき窓 ポリカーボネート グレー, 78mm x 49mm x 27mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様タイプ = のぞき窓長さ = 49mm幅 = 27mm高さ = 78mm寸法 = 49 x 27 x 78mm材質 = ポリカーボネート併用 = 46277-3、DIN43880色 = グレー< 297-1235') 297-1235/、< 297-1241') 297-1241/、< 297-1263') 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 検査ウィンドウ のぞき窓 ポリカーボネート グレー, 94mm x 234mm x 24mm
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様タイプ = のぞき窓長さ = 234mm幅 = 24mm高さ = 94mm寸法 = 234 x 24 x 93.5mm材質 = ポリカーボネート併用 = 46277-3、DIN43880色 = グレー< 297-1235') 297-1235/、< 297-1241') 297-1241/、< 297-1263') 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
800 piece crimp terminal kit with tool
RS PRO¥29,980税込¥32,9781キット7日以内出荷仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属