カテゴリ

  • 制御機器(584)
  • 機構部品(69)
  • 保管用品(18)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(2,981)
  • SMC(2,834)
  • 三菱電機(1,668)
  • コガネイ(1,328)
  • エスコ(1,239)
  • ホンダ(977)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
  • Panasonic(パナソニック)(751)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • ブロードウォッチ(291)
  • KITO(キトー)(267)
  • ニチコン(265)
  • Kawasaki(253)
  • VISHAY(240)
  • ノーブランド(232)
  • MICROCHIP(229)
  • 高田ベッド製作所(226)
  • KEMET(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(691)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm RS PRO

    RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm RS PRO

    RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 83.9W最高温度差 = +347.15K電流 Max = 6.7A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 65W 4A 29.8V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 65W 4A 29.8V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 65W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 29.8Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.55mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.9mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 96W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4020消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)24取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)47.3色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD4010ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)14取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])4200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mm

    RS PRO
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 40 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 40mm消費電力 = 1W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 7000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm幅 = 40mm奥行 = 10mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 24dBファン回転速度 = 5000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 6.24W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.76W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤm3/min騒音レベル = 38dBファン回転速度 = 8500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,125 x 40 x 21mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,125 x 40 x 21mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    プルラッチには、ラッチフックとキャッチが付属しています。RS Pro ステンレススチール製調節式トグル. RS Pro 調節式トグルラッチはステンレススチール製です。この調節式ラッチは、耐腐食性ラッチが必要な食品コンテナや海洋機器向けの優れたソリューションです。 トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチ / フック 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレススチール調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 125 x 40 x 21mm長さ = 125mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 50mm x 69mm x 40mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 50mm x 69mm x 40mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS PRO 10
    仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO x 40 <arrow/> 52 x 150mm RS PRO

    アジャスター RS PRO x 40 <arrow/> 52 x 150mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mmフット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 40 → 52mm最大調整高さ = 52mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO

    皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
...