カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • カナレ電気(11)
  • TEAC(7)
  • brembo(4)
  • Vesrah(3)
  • JB-POWER(3)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TOA(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • audio-technica(1)
  • SBS(1)
  • アバーメディア(1)
  • Thronmax(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-08」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO XLRコネクタ RS PRO

    RS PRO XLRコネクタ

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro XLRコネクタ メス 5極 ストレート 銀めっき RS PRO

    RS Pro XLRコネクタ メス 5極 ストレート 銀めっき

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮メインコネクタとして使用しないこと. 金属バックシェルパネル取り付けコネクタ. 業務用に製造された多極オーディオ / ビデオコネクタ。 精密に製作された亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトを特徴とするAXR / XLR互換コネクタ これらのコネクタの利点の1つは、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができるスクイーズリリースクリップです。 ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることが可能 はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮RoHS指令(10物質対応)対応