カテゴリ
- 制御機器(4)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TEAC(14)
- TOA(11)
- NEUTRIK(9)
- audio-technica(6)
- カナレ電気(4)
- brembo(3)
- VAN DAMME(3)
- 日立インダストリアルプロダクツ(3)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- True Dyna(2)
- オーキッド(ライブライン)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「xlr10」の検索結果

RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 10m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。10 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 10m
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷10 m 3 ピン XLR M-F ケーブル黒 CONN GOLD P仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ オス to メス 3極 ケーブルマウント
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro 極 XLR ケーブルは、 PVC シース付き、シールド付き、オス メスを備えています 信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 極 XLR (外部ラインリターン)ケーブルアセンブリは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途での使用に最適で、優れた性能と耐久性を発揮します。この堅牢な コア XLR ケーブルは、シールドを備え、腐食と衝撃から保護する外側 PVC シースにより、不要なノイズと干渉を軽減します。RS Pro XLR ケーブルは、 Durable 3 極コネクタ(一方にオス、もう一方にメス)を備えていて、幅広いオーディオデバイスとの柔軟性と互換性があり、クリーンなオーディオ信号を提供します。RS Pro XLR 極ケーブル製品は、長さが 110 で、さまざまな用途で柔軟性を発揮します。 特長と利点 さまざまな要件に適合するさまざまな長さのタイプが揃っています 極コネクタにより、幅広い製品の柔軟性を発揮します XLR オーディオデバイス シールド付きのため、高精度でクリアなオーディオ信号が出力されます 干渉の防止 PVC シースは、耐腐食性と物理的な衝撃に対する保護を提供します 損傷します さまざまな環境での使用に適しています 確実に固定するためのクイックリリース付きオス メスコネクタです 接続しやすく、取り外しが簡単です 用途 XLR ケーブルは、マイクなどのさまざまなオーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するために使用する XLR コネクタを備えたオーディオケーブルアセンブリです。クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR ケーブルには、オス、メスなどの 極コネクタが付いていることが多く、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番 (1893945) 1893945 1 RS 品番 (1893946-) 1893946- 1.5 ケーブル RS 品番 (1893944) 1893944 2 ケーブル RS 品番 (1893947) 1893947 3M RS 品番 (1893949-5 m) 1893949-5 ケーブル RS 品番 (1893950-10 m) 1893950-10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様種類 = XLRオス/メス = オス to メス実装タイプ = ケーブルマウントハウジング材質 = PVC長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB3.0, メス RS Pro, ポート数:2
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応