カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • GB[制御機器](4)
  • 共立電子産業(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • GFORCE(2)
  • エーモン(1)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトユキ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • マリンテック(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt30u」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PRO

    USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応