カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 富士電機(2)
- ELPA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- YEC(1)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xvsa7」の検索結果
特価

RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応