カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(295)
  • omron(オムロン)(160)
  • コーセル(106)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(84)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • SHIMANO(シマノ)(51)
  • 富士電機(23)
  • 北陽電機(22)
  • デジサートジャパン(22)
  • THK(16)
  • 三菱電機(14)
  • CKD(13)
  • エレコム(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-03m」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 139.1 mm外部幅 = 101.5 mm外部高さ = 76.7 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シリコンラバーシート 白 1m x 600mm x 3mm RS PRORS Pro シリコンラバーシート 白 1m x 600mm x 3mmRS PRO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = Y適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBFASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シリコンラバーシート 白 1m x 600mm x 1.5mm RS PRORS Pro シリコンラバーシート 白 1m x 600mm x 1.5mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = Y適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 79.9 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 25.5 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応