カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- コーセル(98)
- SMC(86)
- コガネイ(51)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- サンポール(6)
- CKD(4)
- THK(4)
- アイシン精機(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 三木プーリ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- アイセル(2)
- 東芝(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカー工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「y11-20」の検索結果
特価

RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応