カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- 釜屋電機
- YAGEO(516)
- Panasonic(パナソニック)(370)
- VISHAY(324)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(271)
- ARCOL(OHMITE)(195)
- RS PRO(163)
- KOA(67)
- BOURNS(54)
- ATEN(39)
- IDEC(和泉電気)(28)
- omron(オムロン)(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- ROHM(17)
- 富士電機(16)
- TDKラムダ(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- TOA(12)
- KEMET(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「100ω 5w」の検索結果

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100Ω, ±1%
釜屋電機¥259税込¥2851袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1%
釜屋電機¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±1%
釜屋電機¥1,498税込¥1,6481袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = 0 → +250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +250ppm/℃JIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 RLC32シリーズ(3216サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)。2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 150Ω, ±1%
釜屋電機¥419税込¥4611袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±1%
釜屋電機¥119税込¥1311袋(100個)欠品中仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 820Ω, ±1%
釜屋電機¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 820Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 510Ω, ±1%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 120Ω, ±1%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,398税込¥1,5381袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 22kΩ, ±1%
釜屋電機¥289税込¥3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 22kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 3.3kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 62Ω, ±1%
釜屋電機¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 62Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 47Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 47Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%
釜屋電機¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510Ω, ±1%
釜屋電機¥289税込¥3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 5.6kΩ, ±1%
釜屋電機¥229税込¥2521袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 5.6kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 120Ω, ±1%
釜屋電機¥289税込¥3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 330Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 330Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 300Ω, ±1%
釜屋電機¥419税込¥4611袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 300Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 200Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.5kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1%
釜屋電機(1件のレビュー)¥869税込¥9561袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 3.3kΩ, ±1%
釜屋電機¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 6.8kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 6.8kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入
釜屋電機¥579税込¥6371袋(100個)6日以内出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入
釜屋電機¥96税込¥1061袋(100個)7日以内出荷チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 33Ω, ±1%
釜屋電機¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 750Ω, ±1%
釜屋電機¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 750Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 360Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 360Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 68kΩ, ±1%
釜屋電機¥159税込¥1751袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応