カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • YAGEO(365)
  • VISHAY(343)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(222)
  • BOURNS(173)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • KOA(92)
  • RS PRO(84)
  • ARCOL(OHMITE)(52)
  • TOA(51)
  • SUSUMU(29)
  • 東京コスモス電機(28)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(27)
  • オースミ電機(23)
  • 日光化成(21)
  • 進工業(20)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • ROHM(13)
  • omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kω 1w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.33W, 10kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.33W, 10kΩ, ±1%釜屋電機
239税込263
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.33W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 30kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 30kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 30kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%釜屋電機
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1%釜屋電機
659税込725
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%釜屋電機
1,598税込1,758
1リール(5000個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リールRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1%釜屋電機
179税込197
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 180kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 180kΩ, ±0.5%釜屋電機
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 180kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5%釜屋電機
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07