カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • Panasonic(パナソニック)(255)
  • YAGEO(132)
  • VISHAY(124)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
  • ARCOL(OHMITE)(41)
  • RS PRO(37)
  • KOA(35)
  • BOURNS(27)
  • ROHM(4)
  • 日本ファインケム(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 進工業(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東京コスモス電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • SUSUMU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200kω 1w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1%

    釜屋電機
    679税込747
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1%

    釜屋電機
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

    釜屋電機
    769税込846
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
    仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07