カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • VISHAY(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • RS PRO(6)
  • KOA(4)
  • SUSUMU(3)
  • オーム電機(2)
  • audio-technica(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケニス(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • BOURNS(1)
  • SCHURTER(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47ω 2w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±1%釜屋電機
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47Ω, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47Ω, ±1%釜屋電機
99税込109
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応