カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 釜屋電機
- YAGEO(29)
- KOA(24)
- VISHAY(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- RS PRO(12)
- BOURNS(9)
- audio-technica(4)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- オーム電機(2)
- ROHM(2)
- SUSUMU(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 進工業(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- ワンダーピュア(1)
- LINKMAN(1)
- TEAC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「47kω 1w」の検索結果

Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,698税込¥4,0681袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±1%
釜屋電機¥219税込¥2411袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドチップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±0.5%
釜屋電機¥169税込¥1861袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応