カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • KOA(20)
  • YAGEO(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • RS PRO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • VISHAY(8)
  • TAKMAN(2)
  • ナリカ(2)
  • ホーザン(1)
  • ケニス(1)
  • BOURNS(1)
  • SUSUMU(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • WELWYN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「510ω 5w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510Ω, ±1%

    釜屋電機
    289税込318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 510Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 510Ω, ±1%

    釜屋電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応