カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • サンエレメント(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc103d」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応