カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
  • SMC(6)
  • 富士電機(6)
  • ホンダ(6)
  • 大三商会(5)
  • エスコ(3)
  • バンドー化学(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PALL(ポール)(3)
  • CKD(2)
  • NOK(2)
  • スバル(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • Blookfield(2)
  • ヤンマー(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • パネフリ工業(2)
  • HIDISC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc47」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5%釜屋電機
169税込186
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
sc49特集