カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 新日本無線
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 東芝(1)
- マール社(1)
- 理研計測器(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
- MICROCHIP(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- STMicro(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「μpc358c」の検索結果

New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥449税込¥4941個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥679税込¥7471個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP
新日本無線¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 3.5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm標準電圧ゲイン = 106 dBコンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応