カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 新日本無線
  • 東芝(25)
  • STMicro(15)
  • RS PRO(14)
  • SMC(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 第一機材(9)
  • onsemi(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • INFINEON(6)
  • ガードナー(5)
  • SIEMENS(5)
  • VISHAY(5)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • nexperia(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220w-3」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 6 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 6 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 6 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 8 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 80 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正高さ = 9.5mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.2mANJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 150 mVNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 18 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 4.7mmNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1022v220特集