カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 新日本無線
  • モノタロウ(1)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(2)
  • スタンダード(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
  • 日本ケミコン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50f2d104j」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
d104特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d104