カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 新日本無線
- 嵯峨電機工業(1)
- CKD(1)
- SONY(ソニー)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- Vesrah(1)
「m-15fa」の検索結果

New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 150 mVNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ