カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 新日本無線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「njm78l」の検索結果
特価

New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 5 V 固定出力, 4-Pin SOT-89
新日本無線¥989税込¥1,0881袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89
新日本無線¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3パワーレーティング = 0.3W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応