カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • 新日本無線
  • モノタロウ(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,033)
  • ホンダ(633)
  • 三菱ふそう(364)
  • モートーン(178)
  • SMC(102)
  • NORGREN(91)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • ニッサン(75)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • シグマ光機(55)
  • エスコ(53)
  • SICK(47)
  • 千代田通商(45)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • KOA(29)
  • OtterBOX(27)
  • KEMET(26)
  • ROHM(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te1」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.2 - 13V, 5ピン SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.2 - 13V, 5ピン SOT-23

    新日本無線
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様公称電圧 = 1.2 - 13Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 12mA入力電圧 Max = 14 V出力電圧 Min = 1200 mV出力電圧 Max = 13 Vピン数 = 5ロードレギュレーション = 10 mV寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm幅 = 1.6mm電圧リファレンス、調整可能、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~18 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~18 V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 18 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 14-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 14-Pin SSOP

    新日本無線
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.8V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.15mm高出力電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.85V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 1.6mm高出力電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 1.8~6V, 8-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 1.8~6V, 8-Pin SSOP

    新日本無線
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4.4mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LEDドライバ IC 14-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio LEDドライバ IC 14-Pin SSOP

    新日本無線
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    仕様入力電圧 = 1.8 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dcパッケージタイプ = SSOPピン数 = 14ディスプレイドライバ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新日本無線, 復調器回路, 20-Pin SSOP 新日本無線

    新日本無線, 復調器回路, 20-Pin SSOP

    新日本無線
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 6.5mm動作温度 Min = -40 ℃オーディオ / ビデオ / RF、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23

    新日本無線
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmビデオオペアンプ、NJR
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP

    新日本無線
    789税込868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP 新日本無線

    New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP

    新日本無線
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 3.5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm標準電圧ゲイン = 106 dBコンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP 新日本無線

    フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP

    新日本無線
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 10MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 1.6mm低ノイズオペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio コンパレータ 新日本無線

    New Japan Radio コンパレータ

    新日本無線
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 500 MHz RFアンプ IC, 5.5 V, 6-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio 500 MHz RFアンプ IC, 5.5 V, 6-Pin SOT-23

    新日本無線
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アンプタイプ = パワー標準3dBバンド幅 = 400MHz標準ノイズ = 9dB1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大動作周波数 = 500 MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃オーディオ / ビデオ / RF、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252

    新日本無線
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正シリーズ = NJM78xxNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 2.8 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 2.8 V 固定出力, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 2.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 9 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.002mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、2.x V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    229税込252
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 1.8~6V, 8-Pin TVSP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 1.8~6V, 8-Pin TVSP

    新日本無線
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TVSP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 2.8mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.1mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-252

    新日本無線
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.04mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-252

    新日本無線
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様電圧管理タイプ = 電圧ディテクター管理数 = 1手動リセット = あり最大リセット閾値電圧 = 2.828V最小リセット閾値電圧 = 2.772V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 9 V幅 = 1.6mmMicroprocessor Supervisory & Reset Circuits, New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 低ノイズLDO電圧レギュレータ 新日本無線

    New Japan Radio 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    新日本無線
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • New Japan Radio モータコントローラ, 6~26 V, 16-Pin SSOP BLDC 新日本無線

    New Japan Radio モータコントローラ, 6~26 V, 16-Pin SSOP BLDC

    新日本無線
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータタイプ = BLDC出力構成 = 3相実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 6 V幅 = 4.4mmモータコントローラ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オーディオパワーアンプ 新日本無線

    New Japan Radio オーディオパワーアンプ

    新日本無線
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • New Japan Radio コンパレータ, 3~5V, オープンドレイン出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio コンパレータ, 3~5V, オープンドレイン出力, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準CMRR = 55dB動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 基準電圧IC 新日本無線

    New Japan Radio 基準電圧IC

    新日本無線
    64,980税込71,478
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89

    新日本無線
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3パワーレーティング = 0.3W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89

    新日本無線
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 650mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.3mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-252

    新日本無線
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 10 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 10 V 固定出力, 3-Pin TO-252

    新日本無線
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 10 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応