Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
Hi-Speed Diode,75V,250mA,BAS516nexperia
Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75Vnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin I-IGIAnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 100V, 2-Pin SOD-323F,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34nexperia
Nexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズnexperia
Switching diode,High Speed 75V .2A,SOT23nexperia
NXP スイッチングダイオード, 250mA, 100V, 2-Pin SOD-523nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 120mA, 40V, 2-Pin SOD-323nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 40V, 2-Pin SOD-128nexperia
Nexperia 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin MiniMELFnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 500mA, 20V, 2-Pin I-IGIAnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 2A, 30V, 2-Pin SOD-123nexperia
NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 500mA, 30V, 2-Pin I-IGIAnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 225mA, 250V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 60V, 2-Pin SOD-323Fnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 70mA, 70V, 2-Pin SOD-123Fnexperia