カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- DNライティング(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1n4742」の検索結果

Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66
nexperia¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応