カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(1)
  • EUROQUARTZ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • DiodesZetex(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サンドビック(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • 京セラ(4)
  • 東芝(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • AKER(4)
  • RS PRO(4)
  • レイ・アウト(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日東工器(3)
  • TDK(2)
  • ニチバン(2)
  • ネグロス電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
939税込1,033
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズnexperia
68,980税込75,878
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲートnexperia
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズnexperia
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEF バッファ nexperiaNexperia HEF バッファnexperia
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
40pua特集