カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • コミネ(29)
  • ALBA(アルバ)(22)
  • DiodesZetex(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • KITACO(15)
  • 東芝ライテック(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • エスコ(8)
  • Grondement(グロンドマン)(8)
  • NTB(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 京セラ(5)
  • MOXA(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • アネスト岩田(4)
  • ハリケーン(4)
  • エレコム(3)
  • ダイニチ工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lv」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート  32mA nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mAnexperia
379税込417
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
849税込934
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperiaIC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOPnexperia
70税込77
1個
5日以内出荷
インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
NXP LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNXP LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
419税込461
1袋(40個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ インバータnexperia
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
799税込879
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズnexperia
68,980税込75,878
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ nexperiaNXP LVC バッファnexperia
519税込571
1袋(40個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 LVCシリーズ インバータnexperia
989税込1,088
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP エンコーダIC nexperiaNXP エンコーダICnexperia
569税込626
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74LVCシリーズ フリップフロップ 表面実装 nexperiaNXP 74LVCシリーズ フリップフロップ 表面実装nexperia
849税込934
1袋(30個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジック nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックnexperia
1,498税込1,648
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
999税込1,099
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVT バッファ nexperiaNXP LVT バッファnexperia
649税込714
1袋(16個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサnexperia
669税込736
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP シングルSPST マルチプレクサ nexperiaNXP シングルSPST マルチプレクサnexperia
499税込549
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS構成シングルSPST入力信号シングエンドピン数(ピン)5出力信号シングルエンド電源タイプシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)3、5パッケージTSSOPスイッチ種類アナログ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1最大パワー消費(mW)250
NXP デュアルSPST 双方向スイッチ nexperiaNXP デュアルSPST 双方向スイッチnexperia
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNXP 74 LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
449税込494
1袋(40個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNXP 74 LVCシリーズ フリップフロップnexperia
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータnexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 48-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 48-Pin TSSOPnexperia
3,500税込3,850
1セット(39個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングル2:1 マルチプレクサ nexperiaNexperia シングル2:1 マルチプレクサnexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 LVシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1袋(38個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
899税込989
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応