カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • D1ケミカル(2)
  • NOK(1)
  • onsemi(81)
  • DiodesZetex(72)
  • ROHM(53)
  • ON SEMICONDUCTOR(22)
  • VISHAY(18)
  • BOURNS(5)
  • イスカル(4)
  • 東芝(4)
  • STMicro(4)
  • 浦谷商事(2)
  • サンハヤト(2)
  • SOTO(2)
  • EPCOS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SEMTECH(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SOD1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66

    nexperia
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    20,980税込23,078
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    959税込1,055
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    599税込659
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    719税込791
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +125 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin SOD-123F nexperia

    NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin SOD-123F

    nexperia
    1,998税込2,198
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123Fツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2.5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.7mm寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、NZHシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 60V, 2-Pin SOD-323F nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 60V, 2-Pin SOD-323F

    nexperia
    669税込736
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323Fダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 640mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-123F nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-123F

    nexperia
    799税込879
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123Fダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 2.7mm高さ = 1.2mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mmパワー消費 = 500mWツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード

    nexperia
    399税込439
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード

    nexperia
    2,298税込2,528
    1袋(150個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128

    nexperia
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 360mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Diode Switching nexperia

    Diode Switching

    nexperia
    11,980税込13,178
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード

    nexperia
    789税込868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 120mA, 40V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 120mA, 40V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200mAショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 40V, 2-Pin SOD-128 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 40V, 2-Pin SOD-128

    nexperia
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 2A, 30V, 2-Pin SOD-123 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 2A, 30V, 2-Pin SOD-123

    nexperia
    1,398税込1,538
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 2A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 420mV長さ = 2.8mm幅 = 1.9mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323F nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323F

    nexperia
    929税込1,022
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323Fダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 320mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 2μAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 70mA, 70V, 2-Pin SOD-123F nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 70mA, 70V, 2-Pin SOD-123F

    nexperia
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 70mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 70V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123Fダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 410mV長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 1.2mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 600W

    nexperia
    1,598税込1,758
    1セット(25個)
    7日以内出荷
  • Nexperia 単方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 単方向 TVSダイオード

    nexperia
    1,998税込2,198
    1セット(30個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP 単方向 TVSダイオード  400W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 400W

    nexperia
    1,798税込1,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
sod1プラス特集