カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • KANA(片山チエン)(224)
  • CKD(42)
  • ヤマト特殊鋼(39)
  • YSK(山脇産業)(39)
  • ホンダ(34)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • エスコ(25)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TRUSCO(15)
  • コンドーテック(13)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • フジトク(13)
  • 東洋技研(13)
  • シロクマ(12)
  • ヨコヅナ(10)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • 水本機械製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-76」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1Vnexperia
129税込142
1リール(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード nexperiaNexperia ツェナーダイオードnexperia
489税込538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 2.4V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.4Vnexperia
509税込560
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6Vnexperia
539税込593
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Diode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMD nexperiaDiode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMDnexperia
1リール(3000個)
取扱停止中
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード長さ(mm)1.8寸法(mm)1.8×1.35×1.05タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)400エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)-65漏れ電流(nA)【最大逆】500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】50パッケージSOD-323
Nexperia ツェナーダイオード 2.7V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.7Vnexperia
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 33V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 33Vnexperia
359税込395
1袋(100個)
7日以内出荷
Zener Diode 27V 5% 300mW SOD-323 nexperiaZener Diode 27V 5% 300mW SOD-323nexperia
9,698税込10,668
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 9.1Vnexperia
9,798税込10,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 75V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 75Vnexperia
999税込1,099
1袋(200個)
7日以内出荷
NXP ツェナーダイオード nexperiaNXP ツェナーダイオードnexperia
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷