カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- SMC(45)
- climbing(クライミング)(4)
- オーム電機(2)
- 日東工業(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- シャープ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl20-32」の検索結果

Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ
nexperia¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応