カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- onsemi(2)
- SMC(9)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イスカル(2)
- エクソンモービル(1)
- カクイチ(1)
- シェルルブリカンツ(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(1)
- 岡崎精工(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d4052」の検索結果
特価
関連キーワード

Nexperia デュアル4:1 マルチプレクサ
nexperia¥3,198税込¥3,5181セット(50個)7日以内出荷仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS構成デュアル41入力信号シングエンドピン数(ピン)16出力信号シングルエンド電源タイプデュアル、シングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)5パッケージSOICスイッチ種類アナログマルチプレクサ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数2最大パワー消費(mW)500デュアル供給電圧(V)±2.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら