Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 13V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 36V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 30V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia