カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- RS PRO(599)
- ホーザン(61)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- STMicro(38)
- LITTELFUSE(32)
- MICROCHIP(28)
- onsemi(27)
- StarTech.com(22)
- DESCO(19)
- BOURNS(19)
- エスコ(18)
- SEMTECH(17)
- OSRAM(オスラム)(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- KEMET(14)
- VISHAY(13)
- DiodesZetex(13)
- LASCAR(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「esd-1」の検索結果

Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥919税込¥1,0111袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 200W, 44V, 3-Pin SOT-23
nexperia¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 2-Pin UMD
nexperia¥679税込¥7471袋(20個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23
nexperia¥849税込¥9341袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 1mmPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 160W, 40V, 2-Pin I-IGIA
nexperia¥629税込¥6921袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 40V最小ブレークダウン電圧 = 17.6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = I-IGIA最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル TVSダイオードアレイ, 6-Pin SOT-457 (SC-74)
nexperia¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)ピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4ESD電圧 = 8kVPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード, 200W, 12V, 6-Pin TSOP
nexperia¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 5.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 800nAESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥66,980税込¥73,6781リール(3000個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル ESD保護アレイ, 6-Pin TSOP
nexperia¥629税込¥6921袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.7mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応