カテゴリ

  • 制御機器(214)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • おしゃれEXPO(315)
  • メディアカバーマーケット(249)
  • StarTech.com(141)
  • C’ultiva(カルティバ)(108)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • SKF(日本エスケイエフ)(36)
  • ATEN(30)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(27)
  • Vesrah(26)
  • Electro Harmonix(25)
  • ホンダ(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
  • NEC(15)
  • IPF(14)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • af(旭風防)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exp」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード 27V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 27Vnexperia
419税込461
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1Vnexperia
85税込94
1リール(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3.3Vnexperia
139税込153
1リール(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 16Vnexperia
409税込450
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3Vnexperia
459税込505
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
379税込417
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
199税込219
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Small signal diode nexperiaSmall signal diodenexperia
219税込241
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 43V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 43Vnexperia
369税込406
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia デュアル ダイオード nexperiaNexperia デュアル ダイオードnexperia
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia クワッドSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia クワッドSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート  32mA nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mAnexperia
379税込417
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperiaIC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOPnexperia
70税込77
1個
5日以内出荷
インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Nexperia ツェナーダイオード nexperiaNexperia ツェナーダイオードnexperia
299税込329
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 6.8V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 6.8Vnexperia
439税込483
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 2.4V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.4Vnexperia
509税込560
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6Vnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia 整流ダイオード  2.83A nexperiaNexperia 整流ダイオード 2.83Anexperia
799税込879
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia 整流ダイオード  2.8A nexperiaNexperia 整流ダイオード 2.8Anexperia
579税込637
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
849税込934
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
289税込318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組 nexperiaNexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組nexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
299税込329
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia トランジスタ nexperiaNexperia トランジスタnexperia
2,598税込2,858
1袋(300個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 27.5V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 27.5Vnexperia
14,980税込16,478
1リール(2500個)
7日以内出荷
ダイオードシングル1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)500パッケージSOD-80Cツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)±2ピン数(ピン)2テスト電流(mA)2最大ツェナーインピーダンス(Ω)80最大逆漏れ電流(nA)50長さ(mm)3.7寸法(mm)1.6Dia.×3.7直径(Φmm)1.6順方向電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングル2:1 マルチプレクサ nexperiaNexperia シングル2:1 マルチプレクサnexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 正電圧 3端子レギュレータ nexperiaNexperia 正電圧 3端子レギュレータnexperia
979税込1,077
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様TL431シャントレギュレータ、Nexperia出力電圧(V)2.49~36出力方式可変出力点数1出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70パッケージSOT-23実装タイプ表面実装パワーレーティング(mW)950
Nexperia ツェナーダイオード 24V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 24Vnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
24,980税込27,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 4000シリーズ インバータ nexperiaNexperia 4000シリーズ インバータnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 2.7V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.7Vnexperia
799税込879
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
719税込791
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia HCT バッファ nexperiaNexperia HCT バッファnexperia
919税込1,011
1セット(75個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 基準電圧IC nexperiaNexperia 基準電圧ICnexperia
36,980税込40,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia PNP ダーリントンペア nexperiaNexperia PNP ダーリントンペアnexperia
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応