カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- ホンダ(520)
- ニッサン(411)
- フエニックス・コンタクト(86)
- 椿本チエイン(50)
- SMC(27)
- 東芝(26)
- TOKISTAR(15)
- エレコム(6)
- Texas Instruments(6)
- onsemi(6)
- Creartry(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 藤井高圧(5)
- 日本ジョイント(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 水本機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hc40」の検索結果
特価

NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC
nexperia¥85税込¥941個7日以内出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC
nexperia¥1,898税込¥2,0881本(50個)7日以内出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応