カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • NXP(21)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • INNO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inxp」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperia

    NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    nexperia
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperia

    NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    nexperia
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperia

    NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC

    nexperia
    1,498税込1,648
    1本(57個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperia

    NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT

    nexperia
    759税込835
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperia

    NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT

    nexperia
    689税込758
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 0.21、1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力 nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力

    nexperia
    419税込461
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マルチプレクサ 5-Pin nexperia

    NXP マルチプレクサ 5-Pin

    nexperia
    799税込879
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin SOD-123F nexperia

    NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin SOD-123F

    nexperia
    1,998税込2,198
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123Fツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2.5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.7mm寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、NZHシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    20,980税込23,078
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC nexperia

    NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC

    nexperia
    85税込94
    1個
    7日以内出荷
    仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC nexperia

    NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC

    nexperia
    1,898税込2,088
    1本(50個)
    7日以内出荷
    仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ インバータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ インバータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    469税込516
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT nexperia

    NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT

    nexperia
    629税込692
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT nexperia

    NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT

    nexperia
    719税込791
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 0.1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力 nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力

    nexperia
    389税込428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応