カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(307)
  • omron(オムロン)(235)
  • onsemi(197)
  • RS PRO(170)
  • 東芝(139)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • HUBER & SUHNER(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • 三菱電機(83)
  • Texas Instruments(75)
  • DiodesZetex(72)
  • VISHAY(58)
  • SICK(57)
  • SMC(54)
  • ホンダ(51)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-50」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
269税込296
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
209税込230
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
329税込362
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 75V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 255Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34 nexperiaNexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
849税込934
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin MiniMELF nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin MiniMELFnexperia
299税込329
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = MiniMELFツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 3.7mm寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
669税込736
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 0.21、1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
179税込197
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
689税込758
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 36V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 36V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
399税込439
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
26,980税込29,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia HCT バッファ nexperiaNexperia HCT バッファnexperia
919税込1,011
1セット(75個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータnexperia
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia HEFシリーズ ロジックゲートnexperia
61,980税込68,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータnexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタnexperia
609税込670
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Pチャンネル MOSFET, 50 V, 150 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) nexperiaNexperia Pチャンネル MOSFET, 50 V, 150 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)nexperia
1,098税込1,208
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 150 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 310 mW標準ターンオフ遅延時間 = 48 nsPチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズnexperia
68,980税込75,878
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ インバータnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 4000シリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
569税込626
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 0.1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジック nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックnexperia
1,498税込1,648
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲートnexperia
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
オクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズnexperia
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia NPN トランジスタ, 250 V, 50 mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia NPN トランジスタ, 250 V, 50 mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 60 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.4mm高電圧トランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
589税込648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCシリーズ インバータnexperia
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperiaNexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)nexperia
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力nexperia
959税込1,055
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応