カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- BIGM(丸山製作所)(189)
- BOURNS(10)
- DiodesZetex(34)
- EPCOS(6)
- KINGBRIGHT(9)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- onsemi(37)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RECOM(4)
- ROHM(18)
- SMC(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- イスカル(5)
- ナイキ(4)
- 宇佐美工業(6)
- 富士通(13)
- 東芝(19)
- 真田化鋼(S・ROSE)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mw150」の検索結果

Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
nexperia¥1,198税込¥1,3181リール(50個)欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.6V最低ゲートしきい値電圧 = 0.48V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW動作温度 Max = +150 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin SOD-123F
nexperia¥1,998税込¥2,1981袋(75個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123Fツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2.5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.7mm寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、NZHシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応